Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6204-C-C3>V

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6204-C-C3>V
Rubix:488491
Producent:0952209920030
EAN:4054372589454
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6204-C-C3


To łożysko kulkowe poprzeczne FAG konstrukcji Generation C zapewnia znaczne zmniejszenie hałasu i tarcia, gwarantując cichszą i bardziej wydajną pracę. Łożysko to wyróżnia się trwałością i zdolnością do sprostania wymaganiom złożonych maszyn poddanych zmiennym obciążeniom i temperaturom.

Cechy:
To sztywne łożysko kulkowe marki FAG posiada nitowaną koszyczkę z blachy, która zapewnia zwiększoną wytrzymałość: lepszy rozkład kulek poprawia rozkład obciążenia. Ma wyższy niż normalnie luz promieniowy C3, dzięki czemu nadaje się szczególnie do ciasnych zespołów, dużych wahań temperatury i maszyn o dużej prędkości. Ulepszenia geometrii bieżni FAG Generation C zapewniają większą efektywność energetyczną.

Konserwacja:
Aby zapewnić optymalną żywotność łożyska, należy sprawdzać wyrównanie i smarować odpowiednio do warunków pracy (olejem lub smarem). Zaleca się częste monitorowanie temperatur roboczych, aby uniknąć przegrzania, zwłaszcza podczas pracy z dużą prędkością.

Uszczelnienie:
Ten model sztywnego łożyska kulkowego FAG nie jest wyposażony w system uszczelniający. Wobec braku ochrony przed zanieczyszczeniami zaleca się stosowanie go w środowiskach, w których ryzyko zanieczyszczenia jest niskie lub kontrolowane, aby uniknąć przedwczesnego zużycia.

Informacje o marce:
FAG, marka należąca do Schaeffler Group, jest światowym liderem w produkcji łożysk tocznych. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu FAG nieustannie wprowadza innowacje, aby oferować swoim klientom wysokowydajne rozwiązania. Obecna w wielu sektorach przemysłowych marka wyróżnia się fachową wiedzą, jakością i najnowocześniejszymi produktami.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 62..-C, jednorzędowe, Generacja C, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

- Luz wewnętrzny C3 dla lepszej wydajności w warunkach ekstremalnych.
- Redukcja tarcia i hałasu dzięki konstrukcji generacji C.
- Zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych.
- Zwiększona efektywność energetyczna dzięki optymalizacji torów bieżnych.

Zastosowania

Ten typ łożyska kulkowego zwykłego FAG jest stosowany w różnych urządzeniach przemysłowych, takich jak pompy, skrzynie biegów, reduktory i przesiewacze. Jest idealny do zastosowań wymagających wysokich prędkości obrotowych oraz tam, gdzie mogą występować znaczne różnice temperatur między pierścieniem wewnętrznym a zewnętrznym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria62..-c
Prędkość odniesienia18100 rpm
Prędkość graniczna24300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14700 N
6,35 Netto
/ Sztuka
7,81 Brutto
  • Dostępny