Referencje
FAG:6218-2Z
Rubix:241397
Producent:0167215350000
EAN:4012801203623


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6218-2Z
Łożyska kulkowe poprzeczne są wszechstronnymi łożyskami samonośnymi. Łożyska te, które charakteryzują się prostą konstrukcją, solidnym działaniem i łatwością konserwacji, są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych oraz w wersjach otwartych i uszczelnionych.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 62..-2Z, jednorzędowe, osłony, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
Duży udźwig, możliwość dużej prędkości obrotowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2216 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62..-2z |
| Prędkość odniesienia | 5100 rpm |
| Prędkość graniczna | 5400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 74000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 102000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 249,51 Netto
/ Sztuka
zł 306,9 Brutto
- Dostępny