Referencje
SKF:W 6305-2RS1
Rubix:122486
Producent:49475
EAN:07316571008271


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko W 6305-2RS1
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z obu stron cechują się zwiększoną odpornością na chemikalia i korozję. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z obu stron cechują się zwiększoną odpornością na chemikalia i korozję. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 232 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | w |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 7500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 249,59 Netto
/ Sztuka
zł 307 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie