Referencje
SKF:6301-RS1Z
Rubix:653730
Producent:177785
EAN:7316571986029


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6301-RS1Z
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 60,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6301 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie