Referencje
Timken:6311-C3
Rubix:987077
Producent:100417151
EAN:0087796295773





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6311C3
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 31,75x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1378,9 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6311 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 71500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,7 Netto
/ Sztuka
zł 122,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie