Łożyska kulkowe zwykłe FAG S6208-2RSR-FD>N
Łożyska kulkowe serii 6000 - 6200 - 6322
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:S6208-2RSR-FD>N
Rubix:3055436
Producent:3048254840000
EAN:4064328826953


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko S6208-2RSR-FD>N
Łożyska kulkowe są wykonane z materiałów antykorozyjnych i wyposażone w solidne uszczelnienia. Ich konstrukcja jednorzędowa, w połączeniu z koszykiem z blachy stalowej, czyni je niezawodnym i trwałym rozwiązaniem dla wymagających środowisk przemysłu spożywczego.
Mocne strony
Stal nierdzewna z certyfikatem do kontaktu z żywnością.
Wzmocnione uszczelnienie z uszczelnieniami 2RSR.
Wysoka odporność na korozję.
Szeroki zakres temperatur pracy.
Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja.
Wzmocnione uszczelnienie z uszczelnieniami 2RSR.
Wysoka odporność na korozję.
Szeroki zakres temperatur pracy.
Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja.
Zastosowania
Przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny.
Zastosowania wymagające higieny, odporności na korozję i częstego czyszczenia.
Zastosowania wymagające higieny, odporności na korozję i częstego czyszczenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Seria | s62..-2rsrr-fd |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224,18 Netto
/ Sztuka
zł 275,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie