Referencje
FAG:61903-2Z-HLC
Rubix:130700
Producent:0554612040000
EAN:4012802402926


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61903-2Z-HLC
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 619..-2Z, jednorzędowe, osłony, klatka z blachy stalowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 619..-2z |
| Prędkość odniesienia | 17800 rpm |
| Prędkość graniczna | 29000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2560 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4590 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,45 Netto
/ Sztuka
zł 31,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie