Referencje
SKF:6202-2RSL/C4WTF7VT901
Rubix:653006
Producent:179380
EAN:7316571824949





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6202-2RSL/C4WTF7VT901
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie