Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy Timken G1103KRRB + COL
Łożyska kulkowe z mimośrodowym pierścieniem blokującym Fafnir®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:G1103KRRB + COL
Rubix:291564
EAN:0087796055049


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 48.41 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko G1103 KRRB+COL
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 48.41 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 253,15 Netto
/ Sztuka
zł 311,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie