Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA GRAE55-XL-NPP-B

Łożysko kulkowe z wkładem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:GRAE55-XL-NPP-B
Rubix:219387
Producent:0131322020000
EAN:4064327792150
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko GRAE55-XL-NPP-B


Promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe GRAE..-NPP-B
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym GRAE..-XL-NPP-B

Zastosowania

Nadaje się do łożysk obracających się w jednym kierunku, ale także do obrotu w obu kierunkach przy zmniejszonej prędkości i przy niskim obciążeniu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x100x100 mm
Waga Logistyczna1060 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Materiałżeliwo
Szerokość32.5 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43500 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Funkcja ponownego smarowanianie
Rozwiercanie55 mm
Koszpoliamid
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29000 N
144,04 Netto
/ Sztuka
177,17 Brutto
  • Dostępny