Łożyska kulkowe skośne FAG 7334-B-MP
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7334-B-MP
Rubix:593331
Producent:0191185890000
EAN:4012801573184


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 72 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7334-B-MP
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 73..-B-MP, pojedynczy rząd, stalowa klatka
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 72x360x360 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 34400 g |
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 72 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 73..-b-mp |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 1840 rpm |
| Prędkość graniczna | 2750 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 580000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 420000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6064,73 Netto
/ Sztuka
zł 7459,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie