Łożyska kulkowe skośne FAG 7201-B-XL-JP
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7201-B-XL-JP
Rubix:593104
Producent:0191142570000
EAN:4054372871917


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7201-B-XL-JP
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 72..-B-XL-JP, jednorzędowe, X-life, stalowa blaszana klatka
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-xl-jp |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 21100 rpm |
| Prędkość graniczna | 33000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3550 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,17 Netto
/ Sztuka
zł 45,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie