Referencje
SKF:7219 BECBM
Rubix:494248
Producent:45659
EAN:7316577150134


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 32 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7219 BECBM
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie wzdłuż osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kuli z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.
Mocne strony
- Wysoka prędkość pracy
- Przenoszą stosunkowo duże obciążenia promieniowe oraz duże jednostronne obciążenia osiowe
- Przenoszą stosunkowo duże obciążenia promieniowe oraz duże jednostronne obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2953,5 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 32 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72be |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 118000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 129000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1750,38 Netto
/ Sztuka
zł 2152,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie