Łożyska kulkowe skośne FAG 7319-B-XL-TVP-UO
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7319-B-XL-TVP-UO
Rubix:216508
Producent:0191181630000
EAN:4012801283908


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7319-B-XL-TVP-UO
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-TVP, pojedyncze, X-life, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5770 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 73..-b-xl-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Prędkość graniczna | 4400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 167000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 189000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1041,83 Netto
/ Sztuka
zł 1281,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie