Łożyska kulkowe skośne FAG 7210-B-XL-MP-UA
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7210-B-XL-MP-UA
Rubix:122661
Producent:0191150080000
EAN:4012801326889


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7210-B-XL-MP-UA
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 72..-B-XL-MP, jednorzędowe, X-life, solidna klatka mosiężna
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 485 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-xl-mp |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 7600 rpm |
| Prędkość graniczna | 13400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 28500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 41500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 173,09 Netto
/ Sztuka
zł 212,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie