Łożyska kulkowe skośne FAG 7306-B-XL-TVP-P5-UL

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7306-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:593261
Producent:0191169770000
EAN:4012801166386
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7306-B-XL-TVP-P5-UL


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-TVP, pojedyncze, X-life, klatka z tworzywa sztucznego

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x72x72 mm
Waga Logistyczna342 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria73..-b-xl-tvp
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia8600 rpm
Prędkość graniczna13500 rpm
Dokładnośćp5 (abec 5 / iso class 5)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r22100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37500 N
147,05 Netto
/ Sztuka
180,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie