Łożyska kulkowe skośne FAG 7201-B-XL-TVP-P5-UO

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7201-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:593108
Producent:0191142900000
EAN:4054372871955
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7201-B-XL-TVP-P5-UO


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x32x32 mm
Waga Logistyczna35 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-tvp
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia21100 rpm
Prędkość graniczna33000 rpm
Dokładnośćp5 (abec 5 / iso class 5)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3550 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr7900 N
127,45 Netto
/ Sztuka
156,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie