Łożyska kulkowe skośne FAG 3204-B-TVH-C3
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3204-B-TVH-C3
Rubix:289174
EAN:4012801009577




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3204-B-TVH-C3
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 20.6 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 32 |
| Kosz | poliamid |
| Ciężar | 0.154 kg |
| Prędkość odniesienia | 15000 rpm |
| Prędkość graniczna | 16100 rpm |
| Kąt | 30 ° |
| Dokładność | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie