Łożyska kulkowe skośne FAG 7222-B-XL-TVP-UA

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7222-B-XL-TVP-UA
Rubix:501581
Producent:0167256540000
EAN:4012801207102
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7222-B-XL-TVP-UA


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38x200x200 mm
Waga Logistyczna4440 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość38 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-tvp
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia3950 rpm
Prędkość graniczna4350 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r154000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr167000 N
710,27 Netto
/ Sztuka
873,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie