Łożyska kulkowe skośne SKF 7221 BECBM

Seria 72.. — skośne łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7221 BECBM
Rubix:2556
Producent:45702
EAN:7316577091598
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7221 BECBM


Bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego łożyska kulkowego skośnego są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. działających jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.

Mocne strony

- Możliwość pracy przy dużych prędkościach
- Przenoszą stosunkowo duże obciążenia promieniowe oraz znaczne jednostronne obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x190x190 mm
Waga Logistyczna4164,7 g
Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość36 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72be
Materiałstal łożyskowa
Koszmosiądz
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r150000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr156000 N
2108,12 Netto
/ Sztuka
2592,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie