Łożyska kulkowe skośne FAG 3203-BD-XL-2HRS-TVH

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3203-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:499078
Producent:0637154900000
EAN:4012802644685
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość17.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3203-BD-XL-2HRS-TVH


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-2HRS-TVH, podwójne rzędy, X-life, uszczelki, klatka plastikowa.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna93 g
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość17.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria32..-bd-xl-2hrs-tvh
Koszpoliamid
Prędkość graniczna14600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr15500 N
64,8 Netto
/ Sztuka
79,7 Brutto
  • Dostępny