Łożyska kulkowe skośne FAG 3311-BD-XL-TVH
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 33..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3311-BD-XL-TVH
Rubix:590597
Producent:0616489300000
EAN:4012802394894


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3311-BD-XL-TVH
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 33..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2280 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 33..-bd-xl-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 5900 rpm |
| Prędkość graniczna | 5800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 88000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 116000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 314,34 Netto
/ Sztuka
zł 386,64 Brutto
- Dostępny