Łożyska kulkowe skośne FAG 7222-B-XL-TVP-UO
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7222-B-XL-TVP-UO
Rubix:215303
Producent:0167256620000
EAN:4012801283137


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7222-B-XL-TVP-UO
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4440 g |
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-xl-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 3950 rpm |
| Prędkość graniczna | 4350 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 154000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 167000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 780,35 Netto
/ Sztuka
zł 959,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie