Łożyska kulkowe skośne FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 33..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3308-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:593064
Producent:0620087570000
EAN:4064328124325
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość36.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3308-BD-XL-2Z-TVH


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 33..-BD-XL-2Z-TVH, podwójne rzędy, X-life, osłony, klatka plastikowa.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna967 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość36.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Seria33..-bd-xl-2z-tvh
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia7000 rpm
Prędkość graniczna6000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r48500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr67000 N
190,55 Netto
/ Sztuka
234,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie