Łożyska kulkowe skośne SKF 5310 ANRH/W64
Kulkowe łożyska kontaktowe kątowe promieniowe wielorzędowe, w tym dopasowane zestawy łożysk jednorzędowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:5310 ANRH/W64
Rubix:652242
EAN:7316571825908


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 116.6 mm |
| Szerokość | 44.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 5310 ANRH/W64
Kulkowe łożyska kontaktu kątowego mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednoczesnych obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność w zakresie obciążeń osiowych łożysk kulkowych kontaktu kątowego wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której przenoszone jest obciążenie z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1818 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 116.6 mm |
| Szerokość | 44.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie