Łożyska kulkowe skośne NSK LB3206B-2ZRSTN
Łożysko koła pasowego NSK: LB32. Seria
Zobacz informacje techniczneReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 23.8 mm |
Szczegóły produktu : Rolka LB3206B-2ZRSTNG
Firma NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia.
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe są rozwinięciem łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych ze wzmocnionym pierścieniem zewnętrznym. Pierścień zewnętrzny może być cylindryczny lub sferyczny.
Pierścień wewnętrzny tych łożysk jest wyposażony w otwory smarowe. Łożyska nie mają szczeliny wypełniającej i absorbują siły promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 510 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 23.8 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | lb3206b.. |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 7100 rpm |
| Prędkość graniczna | 7100 rpm |
| Kąt | 25 ° |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 30000 N |
- Dostępny