Referencje
INA:AKL9-HLC
Rubix:409603
Producent:0004810840000
EAN:4054362016205


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko AKL9-HLC
Osiowe łożyska kulkowe zwykłe są jednokierunkowymi lub dwukierunkowymi zespołami gotowymi do montażu, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samozabezpieczające. Ze względu na swoją konstrukcję, części łożyska (podkładka ustalająca wał, podkładka ustalająca oprawę, zespół kulek i koszyka, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9,7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 9 mm |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | akl |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.01 kg |
| Grubość | 7 mm |
| Prędkość odniesienia | 12000 rpm |
| Uszczelnienie | unsealed (open) |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 3120 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 53,05 Netto
/ Sztuka
zł 65,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie