Referencje
PBF:51110
Rubix:9385
Producent:51110

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51110
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,51 Netto
/ Sztuka
zł 20,31 Brutto
- Dostępny