Referencje
FAG:51244-MP
Rubix:598625
Producent:0190623030000
EAN:4012801198073


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 63 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51244-MP
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe wgłębne osiowe 512..-MP, jednokierunkowe, stalowa klatka
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 63x300x300 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13700 g |
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 63 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 512..-mp |
| Kosz | mosiądz |
| Ciężar | 13.7 kg |
| Grubość | 63 mm |
| Prędkość odniesienia | 1690 rpm |
| Uszczelnienie | open (no seals), separable |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 335000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5956,67 Netto
/ Sztuka
zł 7326,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie