Łożyska kulkowe wzdłużne SKF 53316

Łożyska kulkowe wzdłużne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:53316
Rubix:242355
Producent:39916
EAN:7316577007476
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 53316


Łożyska kulkowe wzdłużne SKF są produkowane jako jednokierunkowe lub dwukierunkowe łożyska kulkowe wzdłużne. Są one przeznaczone wyłącznie do przenoszenia obciążeń osiowych i nie mogą być poddawane żadnym obciążeniom promieniowym.
Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe z pierścieniem zewnętrznym z kulistą powierzchnią osadzenia mogą przenosić obciążenia osiowe działające w jednym kierunku. Nie mogą być poddawane żadnemu obciążeniu promieniowemu. Wiele z ich elementów można zamieniać (nie są ściśle przypisane do określonego egzemplarza). Pierścienie wewnętrzne mają szlifowany otwór, co umożliwia pasowanie z wciskiem. Pierścienie zewnętrzne z kulistą powierzchnią osadzenia mogą kompensować niewspółosiowość początkową, o ile są poprawnie skonfigurowane z podkładką kulistą albo elementem maszyny o kulistej powierzchni.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47,6x140x140 mm
Waga Logistyczna2683 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość47.6 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria533
Koszstal
Ciężar3.2 kg
Grubość47.6 mm
Prędkość odniesienia1600 rpm
Uszczelnienieopen (no seals)
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca159000 N
1604,35 Netto
/ Sztuka
1973,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie