Łożyska kulkowe wzdłużne SKF 51130 M

Łożyska kulkowe wzdłużne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:51130 M
Rubix:649243
Producent:180673
EAN:7316572051658
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 51130 M


Łożyska kulkowe wzdłużne SKF są produkowane jako łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe lub dwukierunkowe. Są one przeznaczone wyłącznie do przenoszenia obciążeń osiowych i nie mogą być poddawane żadnym obciążeniom promieniowym.
Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe mogą przenosić obciążenia osiowe działające w jednym kierunku. Nie mogą być poddawane żadnemu obciążeniu promieniowemu. Ich rozłączne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz inspekcje w ramach utrzymania ruchu. Wiele z ich elementów można zamieniać (nie są ściśle przypisane do określonego egzemplarza). Pierścienie wewnętrzne mają szlifowany otwór, co umożliwia pasowanie z wciskiem.

Mocne strony

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)31x190x190 mm
Waga Logistyczna2149,7 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria511
Koszmosiądz
Ciężar2.15 kg
Grubość31 mm
Prędkość odniesienia1700 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca111000 N
1850,23 Netto
/ Sztuka
2275,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie