Referencje
FAG:51118
Rubix:264327
Producent:0167148140000
EAN:4012801016827


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51118
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 511, jednokierunkowe, klatka stalowa blachowa
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 22x120x120 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 650 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 511 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.65 kg |
| Grubość | 22 mm |
| Prędkość odniesienia | 3500 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 45500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,41 Netto
/ Sztuka
zł 143,18 Brutto
- Dostępny