Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 53316

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:53316
Rubix:598614
Producent:0190071750000
EAN:4012801199537
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 53316


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe 533, jednokierunkowe, z koszykiem współosiowym ze stali, z koszykiem z blachy stalowej.

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47,6x140x140 mm
Waga Logistyczna2860 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość47.6 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria533
Koszstal
Ciężar2.86 kg
Prędkość odniesienia4450 rpm
Uszczelnienieopen (no seals)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca160000 N
584,04 Netto
/ Sztuka
718,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie