Referencje
NSK:54210
Rubix:659229
EAN:0029176413391


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 82 mm |
| Szerokość | 47 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 54210
Podstawowe obciążenie dynamiczne: 28,0 kN N; Podstawowe obciążenie statyczne: 36,0 kN N; Średnica wału: 20 mm; Średnica zewnętrzna (obudowa): 47 mm; Typ: Dwustronnego działania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 82 mm |
| Szerokość | 47 mm |
| Rodzaj łożyska | podwójny efekt |
| Seria | 542 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.875 kg |
| Grubość | 47 mm |
| Uszczelnienie | open (no seals) |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 49000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 486,8 Netto
/ Sztuka
zł 598,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie