Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 51411

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:51411
Rubix:598580
Producent:0167154700000
EAN:4012801198394
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość48 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 51411


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 514, jednokierunkowe, klatka stalowa blachowa

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x120x120 mm
Waga Logistyczna2640 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość48 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria514
Koszstal
Ciężar2.64 kg
Grubość48 mm
Prędkość odniesienia6000 rpm
Uszczelnienieopen (no seals; separable — ball & cage assembly and washers fitted separately)
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca167000 N
378,1 Netto
/ Sztuka
465,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie