Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 51212

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:51212
Rubix:139000
Producent:0167151010000
EAN:4012801197908
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 51212


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 512, jednokierunkowe, klatka stalowa blachowa

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)26x95x95 mm
Waga Logistyczna690 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość26 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria512
Koszstal
Ciężar0.65 kg
Grubość26 mm
Prędkość odniesienia5300 rpm
Dokładnośćnot rated
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca62000 N
111,18 Netto
/ Sztuka
136,75 Brutto
  • Dostępny