Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 51413-MP

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:51413-MP
Rubix:598632
Producent:0190631300000
EAN:4012801514316
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość56 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 51413-MP


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe wgłębne osiowe 514..-MP, jednokierunkowe, stalowa klatka

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)56x140x140 mm
Waga Logistyczna4470 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość56 mm
Rodzaj łożyskaprosty efekt
Seria514..-mp
Koszmosiądz
Ciężar4.47 kg
Grubość56 mm
Prędkość odniesienia5200 rpm
Uszczelnienieopen
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca217000 N
929,65 Netto
/ Sztuka
1143,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie