Referencje
INA:KGB20-PP-AS
Rubix:201405
EAN:4012802047868


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Wysokość | 70 mm |
| Długość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Zestaw liniowy KGB20-PP-AS
Łożysko ze zintegrowanym gniazdem. Korpus łożyska z aluminium lub znalu o wysokiej wytrzymałości. Seria zamknięta. Możliwość wykonania w serii otwartej, seria KGBO (montaż z podpartymi wałami) lub w serii z korpusem i gniazdami kulkowymi, seria KGBS.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Wysokość | 70 mm |
| Długość | 45 mm |
| Uszczelnienie | zapieczętowane z obu stron |
| Współczynnik nośności.C | 1570 N |
| Nośność dyn. C0 | 1230 N |
| Seria | kgb |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,82 Netto
/ Sztuka
zł 152,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie