Zestaw liniowy kulkowy INA KTFS16-PP-AS
Liniowe łożysko kulkowe i obudowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KTFS16-PP-AS
Rubix:801821
EAN:4012802051513


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Wysokość | 35 mm |
| Długość | 78 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół liniowy KTFS16-PP-AS
Z samonastawnym liniowym łożyskiem kulkowym, uszczelnionym, nasmarowanym, z możliwością dosmarowywania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Wysokość | 35 mm |
| Długość | 78 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Współczynnik nośności.C | 1790 N |
| Nośność dyn. C0 | 1900 N |
| Seria | ktfs16 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 439,94 Netto
/ Sztuka
zł 541,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie