Zestaw liniowy kulkowy INA KTSO25-PP-AS
Zespół liniowego łożyska kulkowego i obudowy Ktso
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KTSO25-PP-AS
Rubix:801834
EAN:4012802051858





Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół liniowy KTSO25-PP-AS
Zespół liniowego łożyska kulkowego KTSO... PP-AS, wersja otwarta, z samonastawnym liniowym łożyskiem kulkowym, dwustronna uszczelka pętlowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Długość | 78 mm |
| Współczynnik nośności.C | 8600 N |
| Nośność dyn. C0 | 6400 N |
| Seria | ktso..-pp-as |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 391,05 Netto
/ Sztuka
zł 480,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie