Łożyska igiełkowo-walcowe wzdłużne INA ZARN3570-TV-A
Łożysko igiełkowo-wałeczkowe osiowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:ZARN3570-TV-A
Rubix:207640
Producent:0016823420000
EAN:4012802439908


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 54 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko ZARN 3570-TV-A
Igołkowo-cylindryczne łożyska wałeczkowe ZARN, dwukierunkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 817 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 26000 N |
| Seria | zarn..-tv |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 47000 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 148000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 56000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2230,02 Netto
/ Sztuka
zł 2742,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie