Referencje
INA:F-85884.NA
Rubix:227630
Producent:0007000960000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko F-85884.NA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 230 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | f-858 |
| Ciężar | 0.232 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie