Łożyska igiełkowo-walcowe wzdłużne INA ZARF35110-TV-A
Łożysko igiełkowo-wałeczkowe osiowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:ZARF35110-TV-A
Rubix:959268
Producent:0016828300000
EAN:4012802125061


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 66 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko ZARF35110-TV-A
Łożyska igiełkowe/walcowe osiowe ZARF, dwukierunkowe, do montażu śrubowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1927 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Seria | zarf..-tv |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 53000 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 265000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 105000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3902,57 Netto
/ Sztuka
zł 4800,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie