Kombinowane łożysko igiełkowe/kulkowe wzdłużne SKF NKX 50
Zespolone łożyska igiełkowe / kulkowe wzdłużne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:NKX 50
Rubix:227181
Producent:14430
EAN:7316577027894


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKX 50
Takie łożyska składają się z łożyska igiełkowego poprzecznego połączonego z łożyskiem kulkowym wzdłużnym. Razem te łożyska składowe mogą przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i obciążenia osiowe działające w jednym kierunku. Ponadto mogą pracować ze stosunkowo wysokimi prędkościami. Niewielka wysokość przekroju poprzecznego powoduje, że takie łożyska są szczególnie odpowiednie do aplikacji, gdzie łożyskowanie ustalające innego typu zajmowałyby zbyt dużo miejsca.
Mocne strony
- Przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych w jednym kierunku
- Wysoka nośność
- Stosunkowo duża prędkość
- Niski przekrój poprzeczny
- Konstrukcja nierozłączna
- Wysoka nośność
- Stosunkowo duża prędkość
- Niski przekrój poprzeczny
- Konstrukcja nierozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 35x70x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 280 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | nkx |
| Prędkość graniczna | 6300 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 539,92 Netto
/ Sztuka
zł 664,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie