Referencje
INA:NKI25/20-F-XL-C3
Rubix:498581
Producent:0001973860030
EAN:4012802424973


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 38 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI25/20-C3
Łożysko igiełkowe NKI..-F-XL, jednorzędowe, z pierścieniem wewnętrznym, pierścień zewnętrzny z 2 kołnierzami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 38 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | nki |
| Prędkość odniesienia | 8500 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 34000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 24700 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie