Referencje
NTN:1R30X35X30
Rubix:333490
EAN:4547359478235


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień IR 30x35x30
Łożyska igiełkowe to kompaktowe rozwiązania o różnych konstrukcjach, zdolne do przenoszenia bardzo wysokich obciążeń promieniowych w ograniczonej przestrzeni.
Ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji.
Niezaprzeczalny lider rynku w Japonii oraz numer 2 na świecie w zastosowaniach przemysłowych.
Co roku produkowanych jest ponad 320 milionów łożysk.
HK...F „Premium shell” tuleja o trzykrotnie wydłużonej żywotności.
Ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji.
Niezaprzeczalny lider rynku w Japonii oraz numer 2 na świecie w zastosowaniach przemysłowych.
Co roku produkowanych jest ponad 320 milionów łożysk.
HK...F „Premium shell” tuleja o trzykrotnie wydłużonej żywotności.
Inner race IR, bevels at the end of runways, tolerances acc. to DIN 620.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 35x35x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 74 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Seria | ir |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie