Referencje
Zastąpiona ref.:NK10/12-TV
INA:NK10/12-TV-XL
Rubix:131148
Producent:0507532900000
EAN:4047643204934


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NK10/12-TV-XL
Łożyska igiełkowe NK, seria lekka
Mocne strony
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x17x17 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 10 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Seria | nk..-tv-xl |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 22300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5300 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,19 Netto
/ Sztuka
zł 30,98 Brutto
- Dostępny