Referencje
INA:RNAO30X40X17-XL
Rubix:821001
Producent:0507759440000
EAN:4012802735338


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNAO30X40X17-XL
Łożysko igiełkowe RNAO, bez żeberek
Łożyska igiełkowe RNAO, bez pierścieni brzeżnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 60 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Seria | rnao..-xl |
| Prędkość odniesienia | 7800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 34000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22100 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,48 Netto
/ Sztuka
zł 76,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie