Łożyska igiełkowe INA NA4840
Łożysko igiełkowe NA48, seria 48, zgodnie z DIN 617/ISO 1206
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:NA4840
Rubix:1828
Producent:0000095200000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NA 4840
Łożysko igiełkowe NA48, seria 48, zgodnie z DIN 617/ISO 1206
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Seria | na48 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie