Łożyska igiełkowe SKF AXW 30
Łożysko igiełkowe osiowe jednostronnego działania SKF
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:AXW 30
Rubix:649938
Producent:816
EAN:7316571212364


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Szerokość | 7.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko AXW 30
Osiowa rolka igiełkowa z koszykiem AXK, jednostronnego działania, zgodnie z DIN 5405-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7,2x50x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 22 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Szerokość | 7.2 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 3400 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 72000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15000 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie